{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 3,71 mm - 4,7 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28,95 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122680 3,71-X | |
EAN / GTIN | 4067263000877 | |
Manufacturer number | 122680 3,71-X |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 3,71-Xmm
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 310,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 091,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 020,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 684,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 798,59
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 665,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 821,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 684,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 026,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 855,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Färgring | skär | vit | grön | grön | skär |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spetsvinkel | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Bearbetningsstrategi | HSC | HPC | HPC | HPC | HSC |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 24 mm |