{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 14,01 mm - 16 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 59 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122680 14,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000938 | |
Manufacturer number | 122680 14,01-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 14,01-Xmm
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 050,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 375,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 7 452,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 6 210,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 689,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 2 241,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 729,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 2 274,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |