{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 77 mm | |
totallängd L | 124 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122777 1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197976048 | |
Manufacturer number | 122777 1/2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 1/2
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 1 534,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 1 534,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 1 534,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 4 169,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 3 028,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 3 028,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 145 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m6 | m6 |
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |