{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 16,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 68,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 93 mm | |
totallängd L | 143 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122776 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197828217 | |
Manufacturer number | 122776 16,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 16,5
on request
På lager
68 styck i lager
NOK 2 960,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
40 styck i lager
NOK 4 155,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
38 styck i lager
NOK 5 744,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 3 245,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
totallängd L | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 68,3 mm | 68,3 mm | 68,3 mm | 68,3 mm |