{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 9,55 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 46,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 61 mm | |
totallängd L | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122776 9,55 | |
EAN / GTIN | 4062406920340 | |
Manufacturer number | 122776 9,55 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 9,55
on request
På lager
29 styck i lager
NOK 772,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 1 599,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 1 714,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D |
Färgring | grön | blå | grön |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 46,7 mm | 46,7 mm | 46,7 mm |