{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 56 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 77 mm | |
totallängd L | 124 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122776 14 | |
EAN / GTIN | 4045197828101 | |
Manufacturer number | 122776 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 14
on request
På lager
437 styck i lager
NOK 1 534,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
167 styck i lager
NOK 2 064,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 3 069,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D |
totallängd L | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |