{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 6,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122776 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197827449 | |
Manufacturer number | 122776 6,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 6,5
on request
På lager
428 styck i lager
NOK 672,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
114 styck i lager
NOK 958,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 1 426,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D |
totallängd L | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Nominell ⌀ DC | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm |