{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 3,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122776 3,9 | |
EAN / GTIN | 4045197827166 | |
Manufacturer number | 122776 3,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 3,9
on request
På lager
139 styck i lager
NOK 594,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
93 styck i lager
NOK 828,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 1 233,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D |
totallängd L | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Nominell ⌀ DC | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30,2 mm | 30,2 mm | 30,2 mm |