{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 2,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 13,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 17 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122776 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197826985 | |
Manufacturer number | 122776 2,1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 2,1
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 608,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 1 176,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
82 styck i lager
NOK 656,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Nominell ⌀ DC | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spännspårlängd Lc | 17 mm | 18 mm | 17 mm |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm |