{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Inox | |
Nominell ⌀ DC | 16,5 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 68,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 93 mm | |
totallängd L | 143 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,17 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikkelkode | 122685 16,5 | |
EAN / GTIN | 4067263006022 | |
Manufacturer number | 122685 16,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Inox HM-högkapacitetsborr med cylindriskt skaft DIN 6535 HA 16,5 mm
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 3 204,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 4 103,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
31 styck i lager
NOK 5 672,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
43 styck i lager
NOK 2 923,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 68,3 mm | 68,3 mm | 68,3 mm | 68,3 mm |