{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Inox | |
Nominell ⌀ DC | 9,6 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 46,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 61 mm | |
totallängd L | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikkelkode | 122685 9,6 | |
EAN / GTIN | 4067263005759 | |
Manufacturer number | 122685 9,6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Inox HM-högkapacitetsborr med cylindriskt skaft DIN 6535 HA 9,6 mm
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 823,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 1 061,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 1 589,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
36 styck i lager
NOK 766,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 1 374,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | blå | grön | blå | grön | skär |
Nominell ⌀ DC | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | m6 | h7 | m7 |