{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Inox | |
Nominell ⌀ DC | 5,6 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 35,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikkelkode | 122685 5,6 | |
EAN / GTIN | 4067263005414 | |
Manufacturer number | 122685 5,6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Inox HM-högkapacitetsborr med cylindriskt skaft DIN 6535 HA 5,6 mm
on request
På lager
67 styck i lager
NOK 647,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 1 053,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | blå | skär |
Nominell ⌀ DC | 5,6 mm | 5,6 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 35,6 mm | 35,6 mm |
Produktslag | Spiralborrar | Spiralborr |