{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 7,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122545 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197393333 | |
Manufacturer number | 122545 7,9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
NC-högkapacitetsborr FS Weldon DIN 6535 HB TiALN 7,9 mm GARANT
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 1 285,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
31 styck i lager
NOK 499,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
31 styck i lager
NOK 499,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 1 285,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN |
totallängd L | 91 | 79 | 79 | 91 |
Nominell ⌀ DC | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 | 140 | 140 | 140 |