{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 11,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,27 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122545 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197393654 | |
Manufacturer number | 122545 11,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
NC-högkapacitetsborr FS Weldon DIN 6535 HB TiALN 11,8 mm GARANT
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 2 025,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
47 styck i lager
NOK 1 728,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
97 styck i lager
NOK 747,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D |
Invändig | nej | nej | nej |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |