{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 11,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,27 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122545 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197393647 | |
Manufacturer number | 122545 11,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC-högkapacitetsborr FS Weldon DIN 6535 HB TiALN 11,5 mm GARANT
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 2 064,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 2 064,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 762,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 762,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 762,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
totallängd L | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,8 mm | 53,8 mm | 53,8 mm | 53,75 mm | 53,75 mm |