{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 4,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 36,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122545 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197392862 | |
Manufacturer number | 122545 4,9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
NC-högkapacitetsborr FS Weldon DIN 6535 HB TiALN 4,9 mm GARANT
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 1 029,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 487,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 487,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 1 029,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | grön | Utan | Utan | grön |
totallängd L | 82 | 66 | 66 | 82 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |