{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 59 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,45 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122545 16 | |
EAN / GTIN | 4045197393876 | |
Manufacturer number | 122545 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
NC-högkapacitetsborr FS Weldon DIN 6535 HB TiALN 16 mm GARANT
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 3 456,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 2 889,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
64 styck i lager
NOK 1 306,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 59 mm | 59 mm | 59 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |