{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 8,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 61 mm | |
totallängd L | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122545 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197393388 | |
Manufacturer number | 122545 8,5 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC-högkapacitetsborr FS Weldon DIN 6535 HB TiALN 8,5 mm GARANT
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 1 545,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 1 545,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
50 styck i lager
NOK 1 188,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 1 660,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
50 styck i lager
NOK 1 188,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
379 styck i lager
NOK 525,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
379 styck i lager
NOK 525,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
totallängd L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Invändig | nej | nej | nej | ja, med 25 bar | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |