{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 153 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,45 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122545 18,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406081331 | |
Manufacturer number | 122545 18,06-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
NC-högkapacitetsborr FS cylindriskt skaft DIN 6535 HB 18,06-X mm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 7 052,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 5 876,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 740,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 116,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 740,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 116,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 7 052,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 5 876,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀-Område | 18,06 ;20,05 | 18,06 ;20,05 | 18,06 ;20,05 | 18,06 ;20,05 |
Utförande | 6×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Färgring | grön | Utan | Utan | grön |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 20 | 20 | 20 | 20 |