{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 42,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122545 7 | |
EAN / GTIN | 4045197393173 | |
Manufacturer number | 122545 7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
NC-högkapacitetsborr FS Weldon DIN 6535 HB TiALN 7 mm GARANT
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 1 288,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
60 styck i lager
NOK 1 070,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
146 styck i lager
NOK 458,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | grön | röd | grön |
totallängd L | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Nominell ⌀ DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | m7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |