{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 7,9 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122310 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197043856 | |
Manufacturer number | 122310 7,9 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-högkapacitetsborr cylindriskt skaft 6535 HA TiN 7,9 mm HOLEX
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 491,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 837,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 693,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 1 242,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
83 styck i lager
NOK 383,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
43 styck i lager
NOK 607,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 745,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
72 styck i lager
NOK 361,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Invändig | nej | ja, med 25 bar | nej | ja, med 25 bar | nej | ja, med 25 bar | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29,2 mm | 29,2 mm | 29,2 mm | 29,2 mm | 29,2 mm | 29,2 mm | 29,2 mm | 29,2 mm |