HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 14,06-X

Article no.: 122310 14,06-X
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  2 064,82 / st.
  • from 10 st.
    NOK  1 720,69 / st.
  • Minimum order quantity 3 st.
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm resp. tum) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

⌀-Område 14,06 mm - 16,05 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 65 mm
totallängd L 115 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,26 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122310 14,06-X
EAN / GTIN 4062406076016
Manufacturer number 122310 14,06-X

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
GG(G)
K
70
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Raka huvudskäreggar med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Utförande HB och HE levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 122315.
Form HE: beställ med nr 122320.
NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 122501.
Leveranstid: 12 arbetsveckor
Minsta orderkvantitet: 3 st
Kundspecifik specialtillverkning:
Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig. Med förbehåll för över- och underleverans med ±10% (minst 1 st).

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm resp. tum): 14,06-X

HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 14,06-X

on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  2 064,82
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  1 720,69
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  2 651,24
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  2 209,42
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  2 816,42
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  2 347,08
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Semi Standard ja ja ja
Utförande 4×D 4×D 4×D
totallängd L 115 mm 115 mm 115 mm
Skärmaterial VHM VHM VHM
Spännspårlängd Lc 65 mm 65 mm 65 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm 16 mm 16 mm
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen