{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122310 16 | |
EAN / GTIN | 4045197044259 | |
Manufacturer number | 122310 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-högkapacitetsborr cylindriskt skaft 6535 HA TiN 16 mm HOLEX
on request
På lager
31 styck i lager
NOK 1 493,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
43 styck i lager
NOK 1 115,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 2 154,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
102 styck i lager
NOK 1 048,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | Utan | grön | röd | blå |
totallängd L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |