{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122310 6 | |
EAN / GTIN | 4045197043702 | |
Manufacturer number | 122310 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-högkapacitetsborr cylindriskt skaft 6535 HA TiN 6 mm HOLEX
on request
På lager
187 styck i lager
NOK 488,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
156 styck i lager
NOK 367,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
111 styck i lager
NOK 735,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
109 styck i lager
NOK 368,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | Utan | grön | röd | blå |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |