{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 4,2 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122310 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197043528 | |
Manufacturer number | 122310 4,2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-högkapacitetsborr cylindriskt skaft 6535 HA TiN 4,2 mm HOLEX
on request
På lager
167 styck i lager
NOK 487,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
167 styck i lager
NOK 487,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
37 styck i lager
NOK 1 029,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
37 styck i lager
NOK 1 029,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
Färgring | Utan | Utan | grön | grön |
totallängd L | 66 | 66 | 82 | 82 |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 24 | 24 | 44 | 44 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |