{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 19 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 50,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 79 mm | |
totallängd L | 131 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122310 19 | |
EAN / GTIN | 4045197044310 | |
Manufacturer number | 122310 19 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-högkapacitetsborr cylindriskt skaft 6535 HA TiN 19 mm HOLEX
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 2 876,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 3 799,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 2 147,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
31 styck i lager
NOK 2 030,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | grön | grön | mėlyna |
totallängd L | 131 mm | 131 mm | 131 mm | 131 mm |
Invändig | nej | nej | nej | ne |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralinis grąžtas |