{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 2,00 mm - 2,99 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122310 2,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075088 | |
Manufacturer number | 122310 2,0-X |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 2,0-X
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 959,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 799,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 064,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 887,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 433,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 194,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiN | TiN | TiAlN |
Färgring | Utan | grön | grön |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 20 | 20 | 21 |
Skaftdiameter Ds | 4 | 4 | 4 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |