{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122501 16 | |
EAN / GTIN | 4045197825261 | |
Manufacturer number | 122501 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 16
on request
På lager
60 styck i lager
NOK 1 112,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 2 011,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 2 148,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 65 | 65 | 65 |
Skaftdiameter Ds | 16 | 16 | 16 |