{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 12,7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 40,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 60 mm | |
totallängd L | 107 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122501 1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406109097 | |
Manufacturer number | 122501 1/2 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 1/2
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 850,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 3 429,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 446,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
42 styck i lager
NOK 1 383,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 850,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 850,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
42 styck i lager
NOK 1 383,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 3 429,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
42 styck i lager
NOK 1 383,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön |
totallängd L | 107 mm | 107 mm | 62 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |