{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 13,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 39,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 60 mm | |
totallängd L | 107 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122501 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197825155 | |
Manufacturer number | 122501 13,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 13,5
on request
På lager
75 styck i lager
NOK 855,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 1 146,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 1 650,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
59 styck i lager
NOK 823,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | grön | Utan | röd | blå |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 39,8 mm | 39,8 mm | 39,8 mm | 39,8 mm |