{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 7,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122501 7,3 | |
EAN / GTIN | 4045197824622 | |
Manufacturer number | 122501 7,3 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 7,3
on request
På lager
41 styck i lager
NOK 383,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 837,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 693,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 1 242,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 607,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 1 117,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
55 styck i lager
NOK 646,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 34,05 mm | 41 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm | 23,1 mm | 30,1 mm |