{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Område | 6,01 mm - 7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122501 6,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406657369 | |
Manufacturer number | 122501 6,01-X |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 6,01-X
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 539,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 449,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 243,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 869,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 243,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 869,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 558,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 465,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 874,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 729,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 855,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 712,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |