{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 3,6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122501 3,6 | |
EAN / GTIN | 4045197824257 | |
Manufacturer number | 122501 3,6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 3,6
on request
På lager
55 styck i lager
NOK 362,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
58 styck i lager
NOK 482,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 725,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
95 styck i lager
NOK 363,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Nominell ⌀ DC | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |