{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 39 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,4 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114550 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197020833 | |
Manufacturer number | 114550 3,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS/Co8 TiAlN 3,4 mm GARANT
on request
På lager
422 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 192,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 160,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 69,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 57,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
403 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 45,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 37,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | obelagd |
Nominell ⌀ DC | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |