{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 2,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 20,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 49 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,1 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114550 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197020703 | |
Manufacturer number | 114550 2,1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS/Co8 TiAlN 2,1 mm GARANT
on request
På lager
333 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 152,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 126,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
191 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 56,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 47,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
280 styck i lager
NOK 34,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | blå | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 20,9 mm | 8,9 mm | 20,9 mm |