Spiralborr HSS/Co8 TiAlN 9,6 mm GARANT

Article no.: 114550 9,6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  555,95 / st.
  • from 5 st.
    NOK  463,33 / st.
on request
På lager
85 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135
  • Spiralvinkel: 35

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 9,6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 338
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Spiralvinkel 35 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 72,6 mm
Spännspårlängd Lc 87 mm
totallängd L 133 mm
Skaftdiameter Ds 9,6 mm
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,09 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 114550 9,6
EAN / GTIN 4045197021458
Manufacturer number 114550 9,6

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

För extremt hög värmebeständighet, mycket robust tack vare stabil kärna.
Med urspetsning form C

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Spiralborr HSS/Co8 TiAlN 9,6 mm GARANT

Spiralborr HSS/Co8 TiAlN 9,6 mm GARANT

on request
På lager
85 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  555,95
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 5  Arbeidsstykker
NOK  463,33
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
39 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  347,11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 5  Arbeidsstykker
NOK  289,30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
247 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  244,24
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 5  Arbeidsstykker
NOK  203,59
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
37 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  192,51
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 5  Arbeidsstykker
NOK  160,44
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
23 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  272,25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 5  Arbeidsstykker
NOK  226,84
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
33 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  462,26
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 5  Arbeidsstykker
NOK  385,25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Antal skär Z 2 2 2 2 2 2
Beläggning TiAlN obelagd obelagd obelagd obelagd TiAlN
Färgring blå gul röd Utan Utan blå
Norm DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft
Skärmaterial HSS Co 8 HSS HSS E HSS E HSS E HSS E
Spetsvinkel 135 grad 130 grad 130 grad 135 grad 130 grad 130 grad

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen