Spiralborr HSS/Co8 TiAlN 6,1 mm GARANT

Article no.: 114550 6,1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  295,26 / st.
  • from 10 st.
    NOK  246,03 / st.
on request
På lager
299 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135
  • Spiralvinkel: 35

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 6,1 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 338
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Spiralvinkel 35 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 53,9 mm
Spännspårlängd Lc 63 mm
totallängd L 101 mm
Skaftdiameter Ds 6,1 mm
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 114550 6,1
EAN / GTIN 4045197021106
Manufacturer number 114550 6,1

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

För extremt hög värmebeständighet, mycket robust tack vare stabil kärna.
Med urspetsning form C

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Spiralborr HSS/Co8 TiAlN 6,1 mm GARANT

Spiralborr HSS/Co8 TiAlN 6,1 mm GARANT

on request
På lager
299 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  295,26
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  246,03
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  106,09
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  88,45
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 624 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  98,70
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  82,25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
234 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  78,67
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  65,56
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
87 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  115,15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  95,96
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
203 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  272,25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  226,84
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Beläggning TiAlN obelagd obelagd obelagd obelagd TiAlN
Färgring blå gul röd Utan Utan blå
totallängd L 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm
Nominell ⌀ DC 6,1 mm 6,1 mm 6,1 mm 6,1 mm 6,1 mm 6,1 mm
Norm DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Tolerans nom.-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Spännspårlängd Lc 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen