Spiralborr HSS/Co8 TiAlN 1,8 mm GARANT

Article no.: 114550 1,8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  137,83 / st.
  • from 5 st.
    NOK  114,84 / st.
on request
På lager
448 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135
  • Spiralvinkel: 35

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Nominell ⌀ DC 1,8 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial HSS Co 8
    Norm DIN 338
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 135 grad
    Spiralvinkel 35 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 19,3 mm
    Spännspårlängd Lc 22 mm
    totallängd L 46 mm
    Skaftdiameter Ds 1,8 mm
    Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,02 mm/v
    Färgring blå
    Produktslag Spiralborr

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 114550 1,8
    EAN / GTIN 4045197020673
    Manufacturer number 114550 1,8

    Användningstabell

    Stål < 750 N/mm²
    P
    37
    Stål < 900 N/mm²
    P
    31
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    För extremt hög värmebeständighet, mycket robust tack vare stabil kärna.
    Med urspetsning form C

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen