{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 8,6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 68,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,6 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114550 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197021359 | |
Manufacturer number | 114550 8,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS/Co8 TiAlN 8,6 mm GARANT
on request
På lager
155 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 479,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 399,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
20 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 213,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 178,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
110 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 175,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 146,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | blå | Utan | Utan |
totallängd L | 125 mm | 84 mm | 125 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |