{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 7,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,9 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114550 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197021281 | |
Manufacturer number | 114550 7,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/Co8 TiAlN 7,9 mm GARANT
on request
På lager
42 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 494,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 411,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
139 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 188,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 156,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
45 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 140,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 116,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 117 | 79 | 117 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Spännspårlängd Lc | 75 | 37 | 75 |
Skaftdiameter Ds | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63,2 | 25,2 | 63,2 |