Spiralborr HSS/Co8 TiAlN 3,2 mm GARANT

Article no.: 114550 3,2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  172,72 / st.
  • from 10 st.
    NOK  143,99 / st.
on request
På lager
925 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135
  • Spiralvinkel: 35

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 3,2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 338
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Spiralvinkel 35 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 31,2 mm
Spännspårlängd Lc 36 mm
totallängd L 65 mm
Skaftdiameter Ds 3,2 mm
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,02 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 114550 3,2
EAN / GTIN 4045197020819
Manufacturer number 114550 3,2

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

För extremt hög värmebeständighet, mycket robust tack vare stabil kärna.
Med urspetsning form C

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Spiralborr HSS/Co8 TiAlN 3,2 mm GARANT

Spiralborr HSS/Co8 TiAlN 3,2 mm GARANT

on request
På lager
925 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  172,72
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  143,99
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 837 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  56,26
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  46,85
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 183 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  43,03
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  35,88
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
656 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  138,99
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  115,86
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 801 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  19,79
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  16,45
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 801 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  29,80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  24,79
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Färgring blå röd Utan blå Utan Utan
Invändig nej nej nej nej nej nej
Nominell ⌀ DC 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm
Norm DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 1897 DIN 1897
Skärmaterial HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS HSS
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 31,2 mm 31,2 mm 31,2 mm 31,2 mm 7,2 mm 7,2 mm
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen