{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 10,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 71,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10,2 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114550 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197021519 | |
Manufacturer number | 114550 10,2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/Co8 TiAlN 10,2 mm GARANT
on request
På lager
236 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 699,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 583,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
138 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 293,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 244,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 650 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 197,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 164,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
44 styck i lager
NOK 699,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | blå | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 133 mm | 89 mm | 133 mm | 168 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Morsekona |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |