DNGP 070308L-F2M IC908 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Semi-Finishing and Finishing on Stainless Steel

Artikelnummer: 6888912
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6888912
EAN/GTIN 7291075348750
Nummer fabrikant 6888912
L-nummer L23950 597

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer F2M, Hoekradius (RE) 0,8 mm, Richting (HAND) Links, Lengte snijrand (L) 7,7 mm, Diameter binnencirkel (IC) 6,35 mm, Dikte snijplaat (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F2M
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 7,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,3 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,08 mm/omw