A16Q SDZNL-07 Back Turning Boring Bars Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 6709250
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6709250
EAN/GTIN 7291075349214
Nummer fabrikant 6709250
L-nummer L23990 327

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, Dmin afsteken 16 mm, totale lengte (OAL) 193 mm, schachthoogte (H) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 12,5 mm
  • Voer de naam (MIID) DNGP 070302L-F2M in
  • Dmin afsteken 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 193 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -10 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12,5 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 43 mm
  • Schachthoogte (H) 15 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.