{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ISOTURN | |
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | IC807 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | F3M | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,06 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 30 m/min - 80 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Fabrikantnummer | CCMT 09T304-F3M IC807 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260103 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075350999 | |
Nummer fabrikant | 3358952 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
CCMT 09T304, Soort: IC807
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 10,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.051 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 |
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
Snijmateriaal | HM | HM |
Snedecondities | continu | continu |
Soort | IC807 | HB7120-1 |
Spaanbreker | F3M | VS |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 30 m/min - 80 m/min | 90 m/min - 290 m/min |