DCMT 11T304 IC807

Artikelnummer: 260393 IC807
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
ISO-code wisselplaat DCMT 11T304
Hoekradius 0,4 mm
Soort IC807
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker F3P
Snijdiepte ap 0,15 mm - 2 mm
Voeding f 0,08 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 245 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Fabrikantnummer DCMT 11T304-F3P IC807
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260393 IC807
EAN/GTIN 7291075338140
Nummer fabrikant 3320685

Omschrijving

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.