{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ISOTURN | |
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T302 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | IC807 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | F3P | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,06 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 245 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Fabrikantnummer | CCMT 09T302-F3P IC807 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260089 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075337952 | |
Nummer fabrikant | 3358928 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 09T302, Soort: IC807
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 10,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
291 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
575 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 |
Snedecondities | continu | continu | continu | continu |
Soort | IC807 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Spaanbreker | F3P | SS | VS | TIS |
Hoofdtoepassing | P | P | M | S |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |