{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ISOTURN | |
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | IC807 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | F3P | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,06 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 245 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Artikelomschrijving producent | CCMT 09T304-F3P IC807 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer |
260102 IC807
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
7291075337969
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
3358929
Kopiëren |