DCMT 11T302 IC807

Artikelnummer: 260391 IC807
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie ISOTURN
    ISO-code wisselplaat DCMT 11T302
    Hoekradius 0,2 mm
    Soort IC807
    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing P
    Snedecondities continu
    Spaanbreker F3P
    Snijdiepte ap 0,15 mm - 2 mm
    Voeding f 0,08 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 245 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 2
    Fijn/ruw-indeling Nabewerken
    Fabrikantnummer DCMT 11T302-F3P IC807
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 260391 IC807
    EAN/GTIN 7291075338133
    Nummer fabrikant 3320684

    Omschrijving

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.