{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ISOTURN | |
ISO-code wisselplaat | DCMT 11T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | IC807 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | M3P | |
Snijdiepte ap | 0,8 mm - 3 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 245 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezen | |
Fabrikantnummer | DCMT 11T304-M3P IC807 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260510 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075485882 | |
Nummer fabrikant | 3320687 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
DCMT 11T304, Soort: IC807
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 11,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.220 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.388 stuks direct leverbaar
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezen | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Spaanbreker | M3P | SM | PM |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,12 mm/omw. - 0,3 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | P | P |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |